Kommunikációs/töltőállomás 1000

Cikkszám: 2308711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 2308711
    EAN / GTIN 4010886968284
    Gyártó száma 2308711

    Leírás

    Leírás:

    • Option E-torc 2 kommunikációs/töltőállomás
    • 5 modell alkalmas az E-torc 2 sorozathoz (25, 150, 300, 600 ,1000)
    • Az E-torc 2 helyhez kötött töltéséhez és tárolásához
    • Gyors töltési idő (kb. 4 óra AA típusú NiMh akkumulátorok esetén 2700 mA)
    • A töltőállomás csak NiMh akkumulátorok töltésére alkalmas!
    • Intelligens akkumulátortöltés-menedzsment, a töltési áram állandó felügyelete
    • Töltési állapot kijelzése LED-en keresztül
    • Az E-torc 2 csatlakoztatása a kommunikációs/töltőállomáshoz érintkező tűsávval
    • Adatkommunikáció lehetséges a töltési folyamat során
    • Adatkapcsolat oldalirányban csatlakoztatott RS232 interfészen keresztül (soros DP 9 pol. )
    • Egyszerű rögzítés a meglévő rögzítőfuratokon keresztül
    • Az opció 1 kommunikációs/töltőállomást + egy E-torc 2 (új rendelés) nyomatékkulcs adaptációját tartalmazza
    .

    Jellemző:

    • Akkufeszültség [V]: 1,2 V
    • Akkumulátor kapacitás [V]: 2,700 mAh
    • Akkumulátor típusa [V]: Nikkel-fémhidrid (NiMH)
    • Tápfeszültség [V]: 240 V
    • Az elemek/akkumulátorok száma: 2
    • Kimeneti feszültség [V]: 5 V
    • Teljes szélesség [mm]: 80 mm
    • Teljes mélység [mm]: 90 mm
    • Teljes hossz [mm]: 1.340 mm
    • Töltési idő [V]: 4 h
    • Ház anyaga: Alumínium profil
    • Interfész: RS 232 (soros DP 9 pólusú DP csatlakozó)
    • Tápáram [A]: 2,4
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Kiértékelő szoftver: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz