Láncfogó fogó

Cikkszám: 2307227
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2307227
EAN / GTIN 4036976125757
Gyártó száma 2307227
L-szám L60160 5202

Leírás

Leírás:

Különösen alkalmas geometriai szempontból nehéz keresztmetszetek befogására
A 136 K-105 sz. szerszámmal a különböző leLehúzó ek kampói a lánccal a lehúzandó alkatrész köré szoríthatók és meghúzhatók. Ez megakadályozza, hogy a kampók kifelé hajoljanak és elcsússzanak
A kihúzás a kampók nagyon kis érintkezési felületével is lehetséges.

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 1.050 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: krómozott
  • Rögzítési szélesség [mm]: 330 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz