IMPACT csavarhúzó bit betét 1/2″ L.40mm

Cikkszám: 23070045
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23070045
EAN / GTIN 4018754154012
Gyártó száma 23070045
L-szám L60010 2459

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet-acél, foszfátozott

Jellemző:

  • d: 25 mm
  • Hossz [mm]: 40 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T45
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 59 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz