Dupla csillag racsnis kulcs 17 x 19 mm

Cikkszám: 2306816
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2306816
EAN / GTIN 4010886890370
Gyártó száma 2306816
L-szám L60160 2379

Leírás

Leírás:

Lapos kialakítás
Vékonyfalú gyűrűkkel
UD profil
Behúzási szög 7° 14x15 mm-ig, 6° 16x17 mm-től 18x19 mm-ig
Rácsos kioldáshoz vagy gyors meghúzáshoz
Vanádium acél 31CrV3
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, Záróbetét és zárókilincs mangánfoszfátozott
Tűzzel kovácsolt
A bevált és tesztelt GEDORE technológia új módon kombinálva: A 7-es számú racsni derékszára és az U-20 racsni továbbfejlesztett mechanizmusa
A 7 RA vagy 7 RB adapterrel (kérjük, rendelje meg külön) a 4 R számú racsni (bit) racsnivá válik.

Jellemző:

  • Kialakítás: Lapos kialakítás, vékony falú gyűrűkkel
  • Teljes hossz [mm]: 235 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 33,6 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 36,3 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 10,6 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 11,7 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17 x 19
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 17
  • Lapok közötti szélesség 2 [mm]: 19
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz