Tisztatéri nyomatékkulcs 1/4″ 14-135cNm

Cikkszám: 2306530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2306530
EAN / GTIN 0616050809946
Gyártó száma 2306530

Leírás

Leírás:

Ellenőrzött csavarhúzás 14 - 135 cN-m tartományban
Tisztaszobai használatra alkalmas nyomatékos csavarhúzó
Rozsdamentes acélból készült vagy megfelelően bevont mechanikai alkatrészek
PTFE-vel impregnált, valamint eloxált alumínium fogantyúk használata
Jobbra, - A precíziós mechanizmus a beállított érték elérésekor érezhetően átcsúszik - túlhúzás nem lehetséges
Fixált beállítás elvégezhető gyárban vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
Ha gyárban történő fix beállításra van szükség, kérjük, rendeléskor adja meg az N-m értéket (ár kérésre).

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Hajtás típusa/hajtás: Bit-tartó
  • Meghúzási irány: Balra és jobbra
  • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Alkalmazási tartomány:
    • Összeszerelés
    • Minőségellenőrzés
    • Karbantartás és javítás
    • Vizsgálati és kísérleti részlegek
  • Teljes hossz [mm]: 111 mm
  • Precíziós: +/- 6 %
  • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • EPA/ESD változat: nincs
  • Fix beállítás: igen
  • Kapható keresztfogantyú: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs
  • Célcsoportok:
    • Autóipar
    • Elektronikai ipar
    • Ipar
    • Katonai ipar
    • Katonai ipar

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz