1/4″ Dugókulcs (MM) 11 mm

Cikkszám: 2305M 11mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2305M 11mm
EAN / GTIN 4991644001934
Gyártó száma 2305M 11mm
L-szám L60050 1872

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 14,3 mm
D1: 15,5 mm
Hosszúság: 12 mm
Magasság: 39 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 11 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz