IMPACT csavarhúzó bit 1/2″ 17 mm L.45mm

Cikkszám: 23050017
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23050017
EAN / GTIN 4018754233861
Gyártó száma 23050017
L-szám L60010 5115

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d: 30 mm
  • L1: 45 mm
  • L2: 22 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Méret Kimeneti profil: 17 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • Súly: 134 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz