SmartHolder 16 bittel ∙ rövid T6 - T40 ∙ T10H - T30H Belső TORX® profil, Tamper Resistant TORX® profil Hexagon 6.3 (1/4 inch)

Cikkszám: 2304SH-3
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2304SH-3
EAN / GTIN 4000896250639
Gyártó száma 2304SH-3
L-szám L60140 5785

Leírás

Leírás:

  • Praktikus szerszámkészlet – minden szakembernek vagy otthonnak – tökéletes kiegészítője a szerszámtartásnak
  • Rendkívül praktikus és kompakt, maximális szerszámokkal a legkisebb helyen, a legjobb áttekintéssel
  • HAZET SmartHolder – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
  • Könnyen tisztítható
  • Bit-tár beépítési funkcióval az oldalra szerelt nyomógomb megnyomásával
  • A bitrudak széttolják egymást – az összes bit könnyen eltávolítható
  • Szerszámgarázs bittartóval – a két szerszám egyikének egyszerű meghúzásával állítható be
  • Zárt állapotban az összes alkatrész biztonságosan rögzítve van – lehetetlen kiesni. Az aljzat eltávolításához fordítsa el az aljzatot, és húzza felfelé
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Belső TORX® profil, szabotázsbiztos TORX® profil
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ T6 – T40 ∙ T10H – T30H
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 16

Tartalom:

  • 2223N-T6
  • 2223N-T7
  • 2223N-T8
  • 2223N-T9
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223N-T10H
  • 2223N-T15H
  • 2223N-T20H
  • 2223N-T25H
  • 2223N-T30H

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz