SmartHolder 8 db ∙ hosszú T10 - T40 belső TORX® profil hatszög 6.3 (1/4 inch) bitekkel

Cikkszám: 2304SH-13
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
    Cikkszám 2304SH-13
    EAN / GTIN 4000896250578
    Gyártó száma 2304SH-13
    L-szám L60140 5775

    Leírás

    Leírás:

    • Praktikus szerszámkészlet – minden szakembernek vagy otthonnak – tökéletes kiegészítője a szerszámtartásnak
    • Rendkívül praktikus és kompakt, maximális szerszámokkal a legkisebb helyen, a legjobb áttekintéssel
    • HAZET SmartHolder – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
    • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
    • Könnyen tisztítható
    • Bit-tár beépítési funkcióval az oldalra szerelt nyomógomb megnyomásával
    • A bitrudak széttolják egymást – az összes bit könnyen eltávolítható
    • Szerszámgarázs bittartóval – a két szerszám egyikének egyszerű meghúzásával állítható be
    • Zárt állapotban az összes alkatrész biztonságosan rögzítve van – lehetetlen kiesni. Az aljzat eltávolításához fordítsa el az aljzatot, és húzza felfelé
    • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
    • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
    • Csavarkulcs mérete: ∙ T10 – T40
    • Kézi működtetéshez
    • Eszközök száma: 8

    Tartalom:

    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25
    • 2223NSLG-T30

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz