SmartHolder 8 bittel ∙ hosszú 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ horonyprofil, belső hatszögprofil, kereszt horonyprofil PH, Pozidriv profil PZ, belső TORX® profil hex ma

Cikkszám: 2304SH-12
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
Cikkszám 2304SH-12
EAN / GTIN 4000896250592
Gyártó száma 2304SH-12
L-szám L60140 5781

Leírás

Leírás:

  • Praktikus szerszámkészlet – minden szakembernek vagy otthonnak – tökéletes kiegészítője a szerszámtartásnak
  • Rendkívül praktikus és kompakt, maximális szerszámokkal a legkisebb helyen, a legjobb áttekintéssel
  • HAZET SmartHolder – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
  • Könnyen tisztítható
  • Bit-tár beépítési funkcióval az oldalra szerelt nyomógomb megnyomásával
  • A bitrudak széttolják egymást – az összes bit könnyen eltávolítható
  • Szerszámgarázs bittartóval – a két szerszám egyikének egyszerű meghúzásával állítható be
  • Zárt állapotban az összes alkatrész biztonságosan rögzítve van – lehetetlen kiesni. Az aljzat eltávolításához fordítsa el az aljzatot, és húzza felfelé
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Hornyolt profil, belül Hex profil, pH kereszthornyos profil, PZ Pozidriv profil, belül TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 8

Tartalom:

  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208NSLG-8
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz