SmartHolder 16 bittel ∙ rövid 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 - PH3 ∙ 3 - 6 mm ∙ T10 - T40 hornyos profil, kereszt hornyos profil PH, belső hatszögleKarosszéria szintező profil, belső TORX® profil hatszögleKarosszéria szintező 6,3 (1/4 Z

Cikkszám: 2304SH-1
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
Cikkszám 2304SH-1
EAN / GTIN 4000896250677
Gyártó száma 2304SH-1
L-szám L60140 5792

Leírás

Leírás:

  • Praktikus szerszámkészlet – minden szakembernek vagy otthonnak – tökéletes kiegészítője a szerszámtartásnak
  • Rendkívül praktikus és kompakt, maximális szerszámokkal a legkisebb helyen, a legjobb áttekintéssel
  • HAZET SmartHolder – „Made in Germany” fejlesztés és gyártás
  • Stabil, könnyen hozzáférhető szerszámelhelyezés
  • Könnyen tisztítható
  • Bit-tár beépítési funkcióval az oldalra szerelt nyomógomb megnyomásával
  • A bitrudak széttolják egymást – az összes bit könnyen eltávolítható
  • Szerszámgarázs bittartóval – a két szerszám egyikének egyszerű meghúzásával állítható be
  • Zárt állapotban az összes alkatrész biztonságosan rögzítve van – lehetetlen kiesni. Az aljzat eltávolításához fordítsa el az aljzatot, és húzza felfelé
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Hornyolt profil, kereszthornyos profil pH, hatszög profil belül, TORX® profil belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 4 ∙ 1,2 x 6,5 mm ∙ PH1 – PH3 ∙ 3 – 6 mm ∙ T10 – T40
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 16

Tartalom:

  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2208N-4
  • 2208N-10
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T27
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz