Adapter ∙ hatszög 6,3 mm (1/4 inch) ∙ négyzet 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 25 mm

Cikkszám: 2304N
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2304N
EAN / GTIN 4000896238071
Gyártó száma 2304N
L-szám L60140 5378

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A DIN 3120 szerinti négyszögletes hajtással ellátott dugókulcs-betétek és hatszögleKarosszéria szintező hajtással rendelkező működtető szerszámok
  • Adapter, hatlapfejű aljzat 6,3 =1/4→, négyszögletes aljzat 6,3 =1/4
  • Golyós zárral
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz