TGTR 1212-1.6-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302867
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302867
EAN / GTIN 7291075210187
Gyártó száma 2302867
L-szám L23920 247

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 1,64 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,3 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,64 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 12 mm
  • Szár szélessége (B) 12 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz