TGFH 26-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302860
EAN / GTIN 7291075209709
Gyártó száma 2302860
L-szám L23920 1937

Leírás

Leírás:

Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,3 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz