PCHPLS 25.4-34 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302822
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302822
EAN / GTIN 7291075323252
Gyártó száma 2302822
L-szám L23920 1143

Leírás

Leírás:

Arc horony / Turn indexálható tartók, vágási mélység maximum (CDX) 0,197 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,157 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,094 ″, teljes hossz (OAL) 5-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Axiális horony külső átmérője minimum (DAXN): 0,87”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,197”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,157”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,094”
  • Teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz