PCHR 12.7-D32-3-IQ Szerszámtartó osztó- és hornyolóbetétekhez 5 furatú szerszámbetétekhez

Cikkszám: 2302693
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTAIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302693
    EAN / GTIN 7291075318524
    Gyártó száma 2302693
    L-szám L23920 3059

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,126″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,118″
    • Teljes magasság (OAH): 1,3″
    • Teljes hossz (OAL): 3,937″.

    Jellemző:

    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.118″
    • fej hossz (LH): 1″
    • teljes magasság (OAH): 1.3″
    • teljes hossz (OAL): 3.937″
    • szár magasság (H): 1/2″
    • szár szélesség (B): 1/2″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.3″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz