PCHL 25.4-D32-2-IQ Szerszámtartó süllyesztéshez és elválasztáshoz 5 élű vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat PENTAIQGRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302681
    EAN / GTIN 7291075318401
    Gyártó száma 2302681
    L-szám L23920 3016

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,094″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
    • Teljes magasság (OAH): 1,3″
    • Teljes hossz (OAL): 4,724″

    Jellemző:

    • vágási irány (HAND): Left Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.094″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
    • fej hossz (LH): 1″
    • teljes magasság (OAH): 1.3″
    • teljes hossz (OAL): 4.724″
    • szár magasság (H): 1″
    • szár szélesség (B): 1″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1.3″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "PENTAIQGRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz