DCTR 25B-2T21 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLASHCUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302623
EAN / GTIN 7291075330618
Gyártó száma 2302623
L-szám L23920 1493

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási mélység, max (CDX) 21 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,7 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 21 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fej hossza (bal) 35,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 42 mm

Ugyanabból a sorozatból "FLASHCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz