TGSF 100-2-1.000KR Fugafrész TANG-GRIP vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANGSLIT
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302608
    EAN / GTIN 7291075262278
    Gyártó száma 2302608
    L-szám L24130 159

    Leírás

    Leírás:

    • Rés- és tárcsavágók
    • Vágási mélység, max. (CDX): 1,02″
    • Vágási átmérő (DC): 3,94″
    • Vágótestek száma (CICT): 11
    • Vágási szélesség max. (CWX): 0,08″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,079″
    • Vágócsonk átmérő (DHUB): 1,81″
    • Vágócsonk vastagsága (THUB): 0,07″
    • Szélső vágóélek száma (ZEFP): 11 db.

    Jellemző:

    • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
    • fogásmélység Maximum (CDX): 1.02″
    • szerszám átméro (DC): 3.94″
    • forgácsoló fészkek száma (CICT): 11
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.08″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.079″
    • agy átméro (DHUB): 1.81″
    • agy vastagság (THUB): 0.07″
    • fo lapkaazonosító (MIID): TAG N2C
    • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 11
    • fordulatszám Maximum (RPMX): 800 Rev/min

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz