TNFFA 40L-5IQ Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302595
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIP Face Machining Line
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302595
EAN / GTIN 7291075311020
Gyártó száma 2302595
L-szám L23920 1068

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 50 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 40 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 9,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP Face Machining Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz