TNFFA 46R-3IQ Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP Face Machining Line
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302560
EAN / GTIN 7291075310924
Gyártó száma 2302560
L-szám L23920 2644

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 25 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 54 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 46 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 9,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP Face Machining Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz