TGFH 32C-6-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302506
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302506
EAN / GTIN 7291075302202
Gyártó száma 2302506
L-szám L23920 2553

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése