TGFH 32C-5-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302505
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302505
EAN / GTIN 7291075302196
Gyártó száma 2302505
L-szám L23920 1926

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,7 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 160 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz