TGTBU 25-6G-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302494
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat JETCUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302494
    EAN / GTIN 7291075302370
    Gyártó száma 2302494
    L-szám L23920 90

    Leírás

    Leírás:

    Dělící nástrojová patka, celková výška (OAH) 41,4 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

    Jellemző:

    • Teljes magasság (OAH) 41,4 mm
    • Teljes hossz (OAL) 110 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 23 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Ugyanabból a sorozatból "JETCUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz