TGTR 25.4-4JHP Szerszámtartó célzott hűtőközeg-ellátással TANG-GRIP vágóbetétekhez hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302466
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302466
    EAN / GTIN 7291075302103
    Gyártó száma 2302466
    L-szám L23920 3039

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,177″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,146″
    • Teljes magasság (OAH): 1,3″
    • Teljes hossz (OAL): 5,906″.

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.134″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.177″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.146″
    • fej hossz (LH): 1.378″
    • teljes magasság (OAH): 1.3″
    • teljes hossz (OAL): 5.906″
    • szár magasság (H): 1″
    • szár szélesség (B): 1″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.2″

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz