TGTR 2020-4JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302461
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302461
    EAN / GTIN 7291075302059
    Gyártó száma 2302461
    L-szám L23920 2447

    Leírás

    Leírás:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 3,7 mm, celková výška (OAH) 27 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
    • Fej hossza (bal) 35 mm
    • Teljes magasság (OAH) 27 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 20 mm
    • Szár szélessége (B) 20 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 54 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz