SGSF 32-1.6-W16 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2302436
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302436
    EAN / GTIN 7291075307238
    Gyártó száma 2302436
    L-szám L24130 31

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezné hrany (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 3, počet řezných hran (NOF) 3, celková délka (OAL) 100 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 3

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 76 mm
    • A vágólap (MIID) leírása GSFN 1,6
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 3
    • Weldon tengely

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz