TGTR 19-3JHP Szorítótartó célzott hűtőközeg-ellátással TANG-GRIP vágóbetétekhez hornyoláshoz és elválasztáshoz

Cikkszám: 2302408
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302408
    EAN / GTIN 7291075302011
    Gyártó száma 2302408
    L-szám L23920 3219

    Leírás

    Leírás:

    • Elválasztó szerszámtartó
    • Vágószélesség max. (CWX): 0,138″
    • Vágószélesség min. (CWN): 0,11″
    • Teljes magasság (OAH): 1″
    • Teljes hossz (OAL): 4,724″.

    Jellemző:

    • test szélesség (WB): 0.1″
    • vágási irány (HAND): Right Hand
    • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.138″
    • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.11″
    • fej hossz (LH): 1.378″
    • teljes magasság (OAH): 1″
    • teljes hossz (OAL): 4.724″
    • szár magasság (H): 3/4″
    • szár szélesség (B): 3/4″
    • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 2.1″

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz