TGTR 1616-3JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302402
    EAN / GTIN 7291075301953
    Gyártó száma 2302402
    L-szám L23920 2327

    Leírás

    Leírás:

    Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková výška (OAH) 24,5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
    • Fej hossza (bal) 25,5 mm
    • Teljes magasság (OAH) 24,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 16 mm
    • Szár szélessége (B) 16 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz