TGTL 19-1.4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302363
EAN / GTIN 7291075218756
Gyártó száma 2302363
L-szám L23920 1133

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,06 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,055 ″, teljes hossz (OAL) 5,512 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,041”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,06”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,055”
  • Teljes hossz (OAL): 5,512”
  • Szár magassága (H): 3/4”
  • Szár szélessége (B): 3/4”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 1,18”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz