TGTR 1010-2T10SH-L120-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302338
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANG-GRIPIQ
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302338
    EAN / GTIN 7291075289176
    Gyártó száma 2302338
    L-szám L23920 585

    Leírás

    Leírás:

    Dělicí držák, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
    • Fej hossza (bal) 15 mm
    • Teljes hossz (OAL) 120 mm
    • Szármagasság (H) 10 mm
    • Szár szélessége (B) 10 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 26 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz