TGSU 35-1.4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302287
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302287
EAN / GTIN 7291075264500
Gyártó száma 2302287
L-szám L23920 2183

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 1,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,4 mm, celková délka (OAL) 180 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban