TGTR 25.4-6-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIPIQ
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302211
    EAN / GTIN 7291075218688
    Gyártó száma 2302211
    L-szám L23920 2789

    Leírás

    Leírás:

    Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,256 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,224 ″, teljes magasság (OAH) 1 ″, teljes hossz (OAL) 5,91 ″

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB): 0,204”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,256”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,224”
    • Teljes magasság (OAH): 1”
    • Teljes hossz (OAL): 5,91”
    • Szár magassága (H): 1”
    • Szár szélessége (B): 1”
    • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 3”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz