TGFH 45-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TANG-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2302169
    EAN / GTIN 7291075209501
    Gyártó száma 2302169
    L-szám L23920 2028

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 225 mm

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,2 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,7 mm
    • Zsebek száma (NOP) 2
    • Teljes hossz (OAL) 225 mm
    • Vágási átmérő (CUTDIA) 160 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz