TGFH 32-6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302138
EAN / GTIN 7291075209471
Gyártó száma 2302138
L-szám L23920 161

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,7 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 120 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz