IMPACT dugókulcs 1/2″ 24mm L.85mm

Cikkszám: 23020024
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 23020024
EAN / GTIN 4018754015207
Gyártó száma 23020024
L-szám L60010 3346

Leírás

Leírás:

  • 1/2″ belső négyzetes hajtás
  • ISO 1711-2
  • Elektromos csavarhúzókhoz
  • hosszú kivitel
  • Króm-ötvözet acél, polírozott

Jellemző:

  • d1: 35 mm
  • d2: 30 mm
  • Hossz [mm]: 85 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 1/2″
  • t: 66 mm
  • Súly: 340 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz