DGTR 25BC-4T25 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301930
EAN / GTIN 7291075214154
Gyártó száma 2301930
L-szám L23920 1996

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz