TGTL 19-4-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat TANG-GRIPIQ
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2301854
    EAN / GTIN 7291075218510
    Gyártó száma 2301854
    L-szám L23920 896

    Leírás

    Leírás:

    Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,177 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,146 ″, teljes magasság (OAH) 0,82 ″, teljes hossz (OAL) 4-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége (WB): 0,134”
    • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
    • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,177”
    • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,146”
    • Fej hossza (bal): 0,9”
    • Teljes magasság (OAH): 0,82”
    • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
    • Szár magassága (H): 3/4”
    • Szár szélessége (B): 3/4”
    • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 2”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz