SGSA 125-3-1.25K-16Z-FP Résmaró GSAN betétekhez, önfeszítéssel és közeli osztással

Cikkszám: 2301848
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301848
EAN / GTIN 7291075205244
Gyártó száma 2301848
L-szám L24130 152

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 1″
  • Vágási átmérő (DC): 4,92″
  • Vágótestek száma (CICT): 16
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,138″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,106″
  • Tömeg (THUB): 0,09″
  • Vágóélek perifériás száma (ZEFP): 16

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 1″
  • szerszám átméro (DC): 4.92″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 16
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.138″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.106″
  • agy vastagság (THUB): 0.09″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSAN 3
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 16
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 635 Rev/min

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban