SGSA 80-4-1.00K-10Z-FP Résmaró GSAN betétekhez, önfeszítéssel és közeli osztással

Cikkszám: 2301846
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301846
EAN / GTIN 7291075205220
Gyártó száma 2301846
L-szám L24130 150

Leírás

Leírás:

  • Rés- és tárcsavágók
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,63″
  • Vágási átmérő (DC): 3,15″
  • Vágótestek száma (CICT): 10
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,178″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,139″
  • Hubvastagság (THUB): 0,13″
  • Eff. perifériás vágóélek száma (ZEFP): 10 db.

Jellemző:

  • csatlakozási kód gépoldali (CCMS): Disk type
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.63″
  • szerszám átméro (DC): 3.15″
  • forgácsoló fészkek száma (CICT): 10
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.178″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.139″
  • agy vastagság (THUB): 0.13″
  • fo lapkaazonosító (MIID): GSAN 4
  • kerületi effektív vágó élek száma (ZEFP): 10
  • fordulatszám Maximum (RPMX): 995 Rev/min

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz