TGTR 25.4-3-IQ Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301826
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TANG-GRIPIQ
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301826
EAN / GTIN 7291075218480
Gyártó száma 2301826
L-szám L23920 881

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,138 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,11 ″, teljes magasság (OAH) 1,07 ″, teljes hossz (OAL) 5,905 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,098”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,138”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,11”
  • Fej hossza (bal): 0,9”
  • Teljes magasság (OAH): 1,07”
  • Teljes hossz (OAL): 5,905”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 2-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIPIQ" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz