SGSA 80-4-22K-10Z-FP Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2301807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301807
EAN / GTIN 7291075205190
Gyártó száma 2301807
L-szám L24130 85

Leírás

Leírás:

Vágó- és tárcsavágók, vágási mélység max. (CDX) 16 mm, vágási átmérő (DC) 80 mm, betétek száma (CICT) 10, vágási szélesség max. (CWX) 4,52 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,54 mm, tengelyvastagság (THUB) 3,2 mm, betétek perifériás száma (ZEFP) 10 db.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,52 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,54 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 3,2 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSAN 4
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 995 Rev/perc

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz