DGFHR 32B-2D50L Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301588
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301588
EAN / GTIN 7291075144246
Gyártó száma 2301588
L-szám L23920 2913

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 31,5 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 120 mm
  • Teljes magasság (OAH) 31,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz