DGFHL 26B-3D50R Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301574
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301574
EAN / GTIN 7291075144192
Gyártó száma 2301574
L-szám L23920 2856

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,18 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3 mm, teljes magasság (OAH) 31,5 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Teljes magasság (OAH) 31,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 50 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz