DGFHR 26B-2D50 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301565
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301565
EAN / GTIN 7291075144130
Gyártó száma 2301565
L-szám L23920 2781

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 18 mm, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,9 mm, teljes magasság (OAH) 33,7 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,6 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 110 mm
  • Teljes magasság (OAH) 33,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése