DGTL 12.7B-1.4D24SH Kompakt szerszámtartó elválasztáshoz és hornyoláshoz CNC esztergákon és többorsós esztergákon.

Cikkszám: 2301530
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301530
EAN / GTIN 7291075113679
Gyártó száma 2301530
L-szám L23920 3351

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,055″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,055″
  • Teljes magasság (OAH): 0,65″
  • Teljes hossz (OAL): 4,7″

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.039″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.055″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.055″
  • fej hossz (LH): 3/4″
  • teljes magasság (OAH): 0.65″
  • teljes hossz (OAL): 4.7″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″
  • munkadarab leszúrási átméro Maximum (CUTDIA): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz