SGFR 9.5B-2D20 SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301518
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301518
EAN / GTIN 7291075116427
Gyártó száma 2301518
L-szám L23920 812

Leírás

Leírás:

Leszúrható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,106 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,07 ″, teljes magasság (OAH) 0,41 ″, teljes hossz (OAL) 4,7 ″

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB): 0,063”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,106”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,07”
  • Fej hossza (bal): 0,71”
  • Teljes magasság (OAH): 0,41”
  • Teljes hossz (OAL): 4,7”
  • Szár magassága (H): 3/8”
  • Szár szélessége (B): 3/8”
  • Munkadarab maximális leszúrási átmérője (CUTDIA): 0,79”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz