DGTL 10B-1.4D20SH Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301496
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301496
EAN / GTIN 7291075113594
Gyártó száma 2301496
L-szám L23920 2649

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes magasság (OAH) 13,7 mm, teljes hossz (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Fej hossza (bal) 18 mm
  • Teljes magasság (OAH) 13,7 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz