DGAD 1.4N Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2301448
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2301448
EAN / GTIN 7291075084269
Gyártó száma 2301448
L-szám L23920 2622

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 1,4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 1,4 mm, teljes hossz (OAL) 41,5 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 3,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 41,5 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 28 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz