DGTL 25.4B-2D35 Megerősített kompakt szorítótartók elválasztáshoz és hornyoláshoz.

Cikkszám: 2301428
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301428
EAN / GTIN 7291075089301
Gyártó száma 2301428
L-szám L23920 3197

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,689″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,075″
  • Általános hossz (OAL): 5-1/2″.

Jellemző:

  • test szélesség (WB): 0.063″
  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.689″
  • vágási irány (HAND): Left Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.075″
  • fej hossz (LH): 1.3″
  • teljes hossz (OAL): 5-1/2″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése